Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 E010 NBR 140x152x10

  • ERIKS:14888460
  • Fabricant:7613288084827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

44.80 CHF/ Unitéhors TVA

48.43 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.80 CHF

-

10+

38.40 CHF

14.29%

25+

33.60 CHF

25.00%

50+

26.90 CHF

39.96%

100+

22.50 CHF

49.78%

250+

20.70 CHF

53.79%

500+

19.20 CHF

57.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
140 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
NBR
d
140 mm
D
152 mm
H
10 mm