Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 C020 NBR 125x137x10

  • ERIKS:14888458
  • Fabricant:7613288084858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

135.00 CHF/ Unitéhors TVA

145.94 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135.00 CHF

-

10+

116.00 CHF

14.07%

25+

101.50 CHF

24.81%

50+

76.60 CHF

43.26%

100+

52.80 CHF

60.89%

250+

48.00 CHF

64.44%

500+

44.00 CHF

67.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
125 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
NBR
d
125 mm
D
137 mm
H
10 mm