Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 C010 NBR 120x132x10

  • ERIKS:11135197
  • Fabricant:7613288084865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

26.70 CHF/ Unitéhors TVA

28.86 CHFTVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.70 CHF

-

10+

21.30 CHF

20.22%

25+

17.80 CHF

33.33%

50+

15.30 CHF

42.70%

100+

11.40 CHF

57.30%

250+

7.70 CHF

71.16%

500+

7.00 CHF

73.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
120 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
NBR
d
120 mm
D
132 mm
H
10 mm