Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 B035 NBR 115x127x10

  • ERIKS:14888457
  • Fabricant:7613288084889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

130.50 CHF/ Unitéhors TVA

141.07 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

130.50 CHF

-

10+

112.00 CHF

14.18%

25+

97.70 CHF

25.13%

50+

73.90 CHF

43.37%

100+

58.80 CHF

54.94%

250+

46.30 CHF

64.52%

500+

42.40 CHF

67.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
115 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
NBR
d
115 mm
D
127 mm
H
10 mm