Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 B010 NBR 110x122x10

  • ERIKS:14888456
  • Fabricant:7613288084896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

25.00 CHF/ Unitéhors TVA

27.03 CHFTVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.00 CHF

-

10+

20.00 CHF

20.00%

25+

16.70 CHF

33.20%

50+

14.30 CHF

42.80%

100+

10.70 CHF

57.20%

250+

7.30 CHF

70.80%

500+

6.60 CHF

73.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
110 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
NBR
d
110 mm
D
122 mm
H
10 mm