Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 A010 PUR 100x108x7

  • ERIKS:14889901
  • Fabricant:7613288209466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

20.10 CHF/ Unitéhors TVA

21.73 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.10 CHF

-

10+

16.20 CHF

19.40%

25+

13.40 CHF

33.33%

50+

11.50 CHF

42.79%

100+

8.55 CHF

57.46%

250+

5.85 CHF

70.90%

500+

5.30 CHF

73.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
100 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
PUR
d
100 mm
D
108 mm
H
7 mm