Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 8002 NBR 80x88x7

  • ERIKS:14888487
  • Fabricant:7613288084179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

20.20 CHF/ Unitéhors TVA

21.84 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.20 CHF

-

10+

16.20 CHF

19.80%

25+

13.50 CHF

33.17%

50+

11.60 CHF

42.57%

100+

8.65 CHF

57.18%

250+

5.95 CHF

70.54%

500+

5.30 CHF

73.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
80 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
80 mm
D
88 mm
H
7 mm