Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 7025 NBR 75x83x7

  • ERIKS:14888486
  • Fabricant:7613288084193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

19.50 CHF/ Unitéhors TVA

21.08 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.50 CHF

-

10+

15.60 CHF

20.00%

25+

13.10 CHF

32.82%

50+

11.20 CHF

42.56%

100+

8.35 CHF

57.18%

250+

5.75 CHF

70.51%

500+

5.15 CHF

73.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
75 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
75 mm
D
83 mm
H
7 mm