Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 6020 NBR 63x71x7

  • ERIKS:14888485
  • Fabricant:7613288084230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

18.00 CHF/ Unitéhors TVA

19.46 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.00 CHF

-

10+

14.50 CHF

19.44%

25+

12.10 CHF

32.78%

50+

10.30 CHF

42.78%

100+

7.70 CHF

57.22%

250+

5.30 CHF

70.56%

500+

4.75 CHF

73.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
63 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
63 mm
D
71 mm
H
7 mm