Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 6005 NBR 60x68x7

  • ERIKS:14888484
  • Fabricant:7613288084261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

17.00 CHF/ Unitéhors TVA

18.38 CHFTVA incluse

74 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.00 CHF

-

10+

13.70 CHF

19.41%

25+

11.40 CHF

32.94%

50+

9.70 CHF

42.94%

100+

7.30 CHF

57.06%

250+

5.75 CHF

66.18%

500+

4.50 CHF

73.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
60 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
60 mm
D
68 mm
H
7 mm