Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 5035 NBR 55x63x7

  • ERIKS:14888483
  • Fabricant:7613288084292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

20.90 CHF/ Unitéhors TVA

22.59 CHFTVA incluse

676 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.90 CHF

-

10+

8.60 CHF

58.85%

25+

8.30 CHF

60.29%

50+

7.90 CHF

62.20%

100+

4.95 CHF

76.32%

250+

3.80 CHF

81.82%

500+

2.30 CHF

89.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
55 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
55 mm
D
63 mm
H
7 mm