Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 4040 NBR 46x54x7

  • ERIKS:14888482
  • Fabricant:7613288084353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

19.90 CHF/ Unitéhors TVA

21.51 CHFTVA incluse

171 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.90 CHF

-

10+

17.90 CHF

10.05%

25+

16.90 CHF

15.08%

50+

16.00 CHF

19.60%

100+

14.90 CHF

25.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
46 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
46 mm
D
54 mm
H
7 mm