Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 3035 NBR 38x46x7

  • ERIKS:14888479
  • Fabricant:7613288084391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

23.30 CHF/ Unitéhors TVA

25.19 CHFTVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.30 CHF

-

10+

20.00 CHF

14.16%

25+

17.50 CHF

24.89%

50+

14.00 CHF

39.91%

100+

11.70 CHF

49.79%

250+

10.80 CHF

53.65%

500+

10.00 CHF

57.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
38 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
38 mm
D
46 mm
H
7 mm