Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 3030 NBR 36x44x7

  • ERIKS:14888478
  • Fabricant:7613288084407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

13.10 CHF/ Unitéhors TVA

14.16 CHFTVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.10 CHF

-

10+

10.40 CHF

20.61%

25+

8.75 CHF

33.21%

50+

7.50 CHF

42.75%

100+

6.60 CHF

49.62%

250+

4.95 CHF

62.21%

500+

3.80 CHF

70.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
36 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
36 mm
D
44 mm
H
7 mm