Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 2020 NBR 24x32x7

  • ERIKS:14888477
  • Fabricant:7613288084476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

12.00 CHF/ Unitéhors TVA

12.97 CHFTVA incluse

179 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.00 CHF

-

10+

9.60 CHF

20.00%

25+

8.05 CHF

32.92%

50+

6.90 CHF

42.50%

100+

6.05 CHF

49.58%

250+

4.55 CHF

62.08%

500+

3.50 CHF

70.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
24 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
24 mm
D
32 mm
H
7 mm