Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 1035 NBR 18x26x7

  • ERIKS:14888476
  • Fabricant:7613288325951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

16.40 CHF/ Unitéhors TVA

17.73 CHFTVA incluse

586 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.40 CHF

-

10+

7.90 CHF

51.83%

25+

4.95 CHF

69.82%

50+

4.50 CHF

72.56%

100+

3.80 CHF

76.83%

250+

3.05 CHF

81.40%

500+

1.85 CHF

88.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
18 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
18 mm
D
26 mm
H
7 mm