Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 1020 NBR 15x23x7

  • ERIKS:14888475
  • Fabricant:7613288084537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

11.20 CHF/ Unitéhors TVA

12.11 CHFTVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.20 CHF

-

10+

8.95 CHF

20.09%

25+

7.50 CHF

33.04%

50+

6.45 CHF

42.41%

100+

5.65 CHF

49.55%

250+

4.25 CHF

62.05%

500+

3.30 CHF

70.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
15 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
15 mm
D
23 mm
H
7 mm