Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 1015 NBR 14x22x7

  • ERIKS:14888474
  • Fabricant:7613288084544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

11.10 CHF/ Unitéhors TVA

12.00 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.10 CHF

-

10+

8.85 CHF

20.27%

25+

7.40 CHF

33.33%

50+

6.35 CHF

42.79%

100+

5.65 CHF

49.10%

250+

4.25 CHF

61.71%

500+

3.30 CHF

70.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
14 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
14 mm
D
22 mm
H
7 mm