Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 1010 NBR 12x20x7

  • ERIKS:14888473
  • Fabricant:7613288084568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

10.50 CHF/ Unitéhors TVA

11.35 CHFTVA incluse

94 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.50 CHF

-

10+

8.50 CHF

19.05%

25+

7.10 CHF

32.38%

50+

6.05 CHF

42.38%

100+

4.50 CHF

57.14%

250+

3.60 CHF

65.71%

500+

2.85 CHF

72.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
12 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
12 mm
D
20 mm
H
7 mm