Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 1009 NBR 12x18x5

  • ERIKS:14888472
  • Fabricant:7613288084575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

10.70 CHF/ Unitéhors TVA

11.57 CHFTVA incluse

1865 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.70 CHF

-

10+

8.55 CHF

20.09%

25+

7.20 CHF

32.71%

50+

6.15 CHF

42.52%

100+

5.45 CHF

49.07%

250+

4.75 CHF

55.61%

500+

4.35 CHF

59.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
12 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
NBR
d
12 mm
D
18 mm
H
5 mm