Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 1005 NBR 10x18x7

  • ERIKS:14888471
  • Fabricant:7613288084582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

15.40 CHF/ Unitéhors TVA

16.65 CHFTVA incluse

182 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.40 CHF

-

10+

7.40 CHF

51.95%

25+

4.60 CHF

70.13%

50+

4.30 CHF

72.08%

100+

3.60 CHF

76.62%

250+

2.85 CHF

81.49%

500+

1.75 CHF

88.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
10 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
10 mm
D
18 mm
H
7 mm