Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 0042 NBR 8x14x5

  • ERIKS:14888469
  • Fabricant:7613288084612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

10.40 CHF/ Unitéhors TVA

11.24 CHFTVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.40 CHF

-

10+

8.35 CHF

19.71%

25+

7.00 CHF

32.69%

50+

6.05 CHF

41.83%

100+

5.30 CHF

49.04%

250+

4.45 CHF

57.21%

500+

3.10 CHF

70.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
8 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
NBR
d
8 mm
D
14 mm
H
5 mm