Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EU PUR 50x60x11.2

  • ERIKS:14889675
  • Fabricant:7613288216020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

22.30 CHF/ Unitéhors TVA

24.11 CHFTVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.30 CHF

-

10+

17.80 CHF

20.18%

25+

14.90 CHF

33.18%

50+

12.80 CHF

42.60%

100+

11.20 CHF

49.78%

250+

8.45 CHF

62.11%

500+

5.85 CHF

73.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EU
Diamètre de barre
50 mm
Largeur de la rainure
11.2 mm
Matériau du joint
PUR
d
50 mm
D
60 mm
H
11.2 mm