Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EU PUR 25x35x11.2

  • ERIKS:14888800
  • Fabricant:7613288237995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

14.50 CHF/ Unitéhors TVA

15.67 CHFTVA incluse

224 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.50 CHF

-

10+

11.50 CHF

20.69%

25+

9.60 CHF

33.79%

50+

8.25 CHF

43.10%

100+

7.30 CHF

49.66%

250+

6.45 CHF

55.52%

500+

4.95 CHF

65.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EU
Diamètre de barre
25 mm
Largeur de la rainure
11.2 mm
Matériau du joint
PUR
d
25 mm
D
35 mm
H
11.2 mm