Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EU PUR 20x30x10.7

  • ERIKS:14888799
  • Fabricant:7613288238008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

12.90 CHF/ Unitéhors TVA

13.94 CHFTVA incluse

493 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.90 CHF

-

10+

10.30 CHF

20.16%

25+

8.60 CHF

33.33%

50+

7.40 CHF

42.64%

100+

6.50 CHF

49.61%

250+

5.75 CHF

55.43%

500+

4.45 CHF

65.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EU
Diamètre de barre
20 mm
Largeur de la rainure
10.7 mm
Matériau du joint
PUR
d
20 mm
D
30 mm
H
10.7 mm