Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EU PUR 16x26x10.7

  • ERIKS:14888798
  • Fabricant:7613288238015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

12.40 CHF/ Unitéhors TVA

13.40 CHFTVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.40 CHF

-

10+

9.90 CHF

20.16%

25+

8.25 CHF

33.47%

50+

7.10 CHF

42.74%

100+

6.25 CHF

49.60%

250+

5.55 CHF

55.24%

500+

4.25 CHF

65.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EU
Diamètre de barre
16 mm
Largeur de la rainure
10.7 mm
Matériau du joint
PUR
d
16 mm
D
26 mm
H
10.7 mm