




10.70 CHF/ Unitéhors TVA
11.57 CHFTVA incluse
145 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.70 CHF | - |
25+ | 8.45 CHF | 21.03% |
50+ | 7.45 CHF | 30.37% |
100+ | 6.40 CHF | 40.19% |
250+ | 5.40 CHF | 49.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PARKER |
Série | EU |
Diamètre de barre | 12 mm |
Largeur de la rainure | 10.7 mm |
Matériau du joint | PUR |
d | 12 mm |
D | 22 mm |
H | 10.7 mm |