Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EM PUR 8x11.5x3.2

  • ERIKS:14887439
  • Fabricant:7613288107076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

7.50 CHF/ Unitéhors TVA

8.11 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.50 CHF

-

10+

5.95 CHF

20.67%

25+

5.00 CHF

33.33%

50+

4.30 CHF

42.67%

100+

3.80 CHF

49.33%

250+

3.40 CHF

54.67%

500+

2.60 CHF

65.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EM
Diamètre de barre
8 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Matériau du joint
PUR
d
8 mm
D
11.5 mm
H
3.2 mm