Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EM PUR 6x9x2.8

  • ERIKS:14890227
  • Fabricant:7613288203129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

10.10 CHF/ Unitéhors TVA

10.92 CHFTVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.10 CHF

-

10+

7.60 CHF

24.75%

25+

6.15 CHF

39.11%

50+

5.05 CHF

50.00%

100+

4.35 CHF

56.93%

250+

3.80 CHF

62.38%

500+

3.40 CHF

66.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EM
Diamètre de barre
6 mm
Largeur de la rainure
2.8 mm
Matériau du joint
PUR
d
6 mm
D
9 mm
H
2.8 mm