Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EM PUR 4x7x2.8

  • ERIKS:14890729
  • Fabricant:7613288192843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

9.50 CHF/ Unitéhors TVA

10.27 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.50 CHF

-

10+

7.20 CHF

24.21%

25+

5.75 CHF

39.47%

50+

4.75 CHF

50.00%

100+

4.15 CHF

56.32%

250+

3.60 CHF

62.11%

500+

2.80 CHF

70.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EM
Diamètre de barre
4 mm
Largeur de la rainure
2.8 mm
Matériau du joint
PUR
d
4 mm
D
7 mm
H
2.8 mm