Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EM PUR 16x20.5x4

  • ERIKS:14890238
  • Fabricant:7613288202498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

6.75 CHF/ Unitéhors TVA

7.30 CHFTVA incluse

250 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.75 CHF

-

10+

5.45 CHF

19.26%

25+

4.50 CHF

33.33%

50+

3.80 CHF

43.70%

100+

3.40 CHF

49.63%

250+

3.05 CHF

54.81%

500+

2.40 CHF

64.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EM
Diamètre de barre
16 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Matériau du joint
PUR
d
16 mm
D
20.5 mm
H
4 mm