Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EM PUR 12x16.5x4

  • ERIKS:14889653
  • Fabricant:7613288217164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

11.10 CHF/ Unitéhors TVA

12.00 CHFTVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.10 CHF

-

10+

8.35 CHF

24.77%

25+

6.70 CHF

39.64%

50+

5.65 CHF

49.10%

100+

4.75 CHF

57.21%

250+

4.25 CHF

61.71%

500+

3.20 CHF

71.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EM
Diamètre de barre
12 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Matériau du joint
PUR
d
12 mm
D
16.5 mm
H
4 mm