Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EL NBR 4x8.2x4

  • ERIKS:14889155
  • Fabricant:7613288230811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

39.20 CHF/ Unitéhors TVA

42.38 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.20 CHF

-

10+

32.70 CHF

16.58%

25+

28.00 CHF

28.57%

50+

24.50 CHF

37.50%

100+

18.60 CHF

52.55%

250+

14.80 CHF

62.24%

500+

11.60 CHF

70.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EL
Diamètre de barre
4 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Matériau du joint
NBR
d
4 mm
D
8.2 mm
H
4 mm