Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EL NBR 16x23x6

  • ERIKS:14888853
  • Fabricant:7613288236097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

9.90 CHF/ Unitéhors TVA

10.70 CHFTVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.90 CHF

-

10+

7.40 CHF

25.25%

25+

5.95 CHF

39.90%

50+

4.95 CHF

50.00%

100+

4.25 CHF

57.07%

250+

3.70 CHF

62.63%

500+

2.90 CHF

70.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EL
Diamètre de barre
16 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Matériau du joint
NBR
d
16 mm
D
23 mm
H
6 mm