Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EL NBR 12x18.2x6

  • ERIKS:14888794
  • Fabricant:7613288238107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

7.80 CHF/ Unitéhors TVA

8.43 CHFTVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.80 CHF

-

10+

5.85 CHF

25.00%

25+

4.65 CHF

40.38%

50+

3.90 CHF

50.00%

100+

3.40 CHF

56.41%

250+

3.00 CHF

61.54%

500+

2.25 CHF

71.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EL
Diamètre de barre
12 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Matériau du joint
NBR
d
12 mm
D
18.2 mm
H
6 mm