Eriks
PARKER

PARKER Joint tige EL NBR 10x16.2x6

  • ERIKS:14888791
  • Fabricant:7613288238121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

20.50 CHF/ Unitéhors TVA

22.16 CHFTVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.50 CHF

-

10+

16.50 CHF

19.51%

25+

13.70 CHF

33.17%

50+

11.90 CHF

41.95%

100+

10.30 CHF

49.76%

250+

9.20 CHF

55.12%

500+

8.25 CHF

59.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
EL
Diamètre de barre
10 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Matériau du joint
NBR
d
10 mm
D
16.2 mm
H
6 mm