Eriks
PARKER

PARKER Joint tige E9 FKM 50x60x8.5

  • ERIKS:14884371
  • Fabricant:7613288017009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

77.30 CHF/ Unitéhors TVA

83.56 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77.30 CHF

-

10+

64.40 CHF

16.69%

25+

55.20 CHF

28.59%

50+

41.10 CHF

46.83%

100+

28.00 CHF

63.78%

250+

25.20 CHF

67.40%

500+

22.90 CHF

70.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E9
Diamètre de barre
50 mm
Largeur de la rainure
8.5 mm
Matériau du joint
FKM
d
50 mm
D
60 mm
H
8.5 mm