Eriks
PARKER

PARKER Joint tige E9 FKM 20x30x8.5

  • ERIKS:14890432
  • Fabricant:7613288198975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

36.60 CHF/ Unitéhors TVA

39.56 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.60 CHF

-

10+

30.50 CHF

16.67%

25+

26.20 CHF

28.42%

50+

23.00 CHF

37.16%

100+

19.50 CHF

46.72%

250+

13.30 CHF

63.66%

500+

12.00 CHF

67.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E9
Diamètre de barre
20 mm
Largeur de la rainure
8.5 mm
Matériau du joint
FKM
d
20 mm
D
30 mm
H
8.5 mm