Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 9x15x2.55

  • ERIKS:14888660
  • Fabricant:7613288239654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

8.10 CHF/ Unitéhors TVA

8.76 CHFTVA incluse

296 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.10 CHF

-

10+

6.10 CHF

24.69%

25+

4.85 CHF

40.12%

50+

4.05 CHF

50.00%

100+

3.45 CHF

57.41%

250+

3.05 CHF

62.35%

500+

2.75 CHF

66.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
9 mm