Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 90x100x4.25

  • ERIKS:14888654
  • Fabricant:7613288239746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

44.60 CHF/ Unitéhors TVA

48.21 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.60 CHF

-

10+

42.10 CHF

5.61%

25+

36.80 CHF

17.49%

50+

34.20 CHF

23.32%

100+

32.80 CHF

26.46%

250+

32.00 CHF

28.25%

500+

30.60 CHF

31.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
90 mm