Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 8x14x2.55

  • ERIKS:14888659
  • Fabricant:7613288239661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

7.45 CHF/ Unitéhors TVA

8.05 CHFTVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.45 CHF

-

10+

5.65 CHF

24.16%

25+

4.50 CHF

39.60%

50+

3.75 CHF

49.66%

100+

3.20 CHF

57.05%

250+

2.85 CHF

61.74%

500+

2.50 CHF

66.44%

1000+

2.25 CHF

69.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
8 mm