Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 8x13x2.55

  • ERIKS:14888657
  • Fabricant:7613288239685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

9.45 CHF/ Unitéhors TVA

10.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.45 CHF

-

10+

7.10 CHF

24.87%

25+

5.70 CHF

39.68%

50+

4.70 CHF

50.26%

100+

4.10 CHF

56.61%

250+

3.55 CHF

62.43%

500+

3.20 CHF

66.14%

1000+

2.90 CHF

69.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
8 mm