Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 80x90x4.25

  • ERIKS:14888670
  • Fabricant:7613288239494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

27.30 CHF/ Unitéhors TVA

29.51 CHFTVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.30 CHF

-

10+

20.50 CHF

24.91%

25+

16.40 CHF

39.93%

50+

13.70 CHF

49.82%

100+

11.70 CHF

57.14%

250+

10.20 CHF

62.64%

500+

9.10 CHF

66.67%

1000+

8.20 CHF

69.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
80 mm