Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 7x12x2.55

  • ERIKS:14888658
  • Fabricant:7613288239678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

7.25 CHF/ Unitéhors TVA

7.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.25 CHF

-

10+

5.50 CHF

24.14%

25+

4.35 CHF

40.00%

50+

3.60 CHF

50.34%

100+

3.15 CHF

56.55%

250+

2.75 CHF

62.07%

500+

2.45 CHF

66.21%

1000+

2.20 CHF

69.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
7 mm