Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 70x80x4.25

  • ERIKS:14888669
  • Fabricant:7613288239500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

30.50 CHF/ Unitéhors TVA

32.97 CHFTVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.50 CHF

-

10+

22.90 CHF

24.92%

25+

18.40 CHF

39.67%

50+

15.30 CHF

49.84%

100+

13.10 CHF

57.05%

250+

11.50 CHF

62.30%

500+

10.20 CHF

66.56%

1000+

9.20 CHF

69.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
70 mm