Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 50.5x57x3.25

  • ERIKS:14888835
  • Fabricant:7613288236882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

65.20 CHF/ Unitéhors TVA

70.48 CHFTVA incluse

258 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.20 CHF

-

10+

55.80 CHF

14.42%

25+

49.00 CHF

24.85%

50+

43.50 CHF

33.28%

100+

33.40 CHF

48.77%

250+

26.80 CHF

58.90%

500+

21.30 CHF

67.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
50.5 mm