Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 4x8x2.55

  • ERIKS:14888656
  • Fabricant:7613288239708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

3.05 CHF/ Unitéhors TVA

3.30 CHFTVA incluse

533 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.05 CHF

-

25+

2.50 CHF

18.03%

50+

2.20 CHF

27.87%

100+

1.90 CHF

37.70%

250+

1.60 CHF

47.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
4 mm