Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 42x50x3.25

  • ERIKS:14888668
  • Fabricant:7613288239524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

16.40 CHF/ Unitéhors TVA

17.73 CHFTVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.40 CHF

-

10+

12.30 CHF

25.00%

25+

9.80 CHF

40.24%

50+

8.20 CHF

50.00%

100+

7.05 CHF

57.01%

250+

6.15 CHF

62.50%

500+

5.55 CHF

66.16%

1000+

4.90 CHF

70.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
42 mm