Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 3x6x2

  • ERIKS:14888961
  • Fabricant:7613288234260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

5.65 CHF/ Unitéhors TVA

6.11 CHFTVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.65 CHF

-

10+

5.30 CHF

6.19%

25+

4.65 CHF

17.70%

50+

4.35 CHF

23.01%

100+

4.15 CHF

26.55%

250+

4.05 CHF

28.32%

500+

3.90 CHF

30.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
3 mm