Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 32x40x3.25

  • ERIKS:14888666
  • Fabricant:7613288239548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

11.60 CHF/ Unitéhors TVA

12.54 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.60 CHF

-

10+

8.65 CHF

25.43%

25+

6.95 CHF

40.09%

50+

5.80 CHF

50.00%

100+

4.95 CHF

57.33%

250+

4.35 CHF

62.50%

500+

3.85 CHF

66.81%

1000+

3.50 CHF

69.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
32 mm